ウレタン車輪付自在車(USB-g型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00486062 品番USB-g130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,275
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

115 取付ピッチP×P”:95×95 偏芯E:40 取付座厚さT:7.5 取付座寸法A:122 用途:一般用 穴径(mm):17 呼称径寸法(mm):130 車輪径(m

キャスタータイププレート式自在車キャスター 材質(車輪)ウレタン 車輪径(Φmm)130 取付高(mm)178 車輪幅(mm)32 穴径P(Φmm)13 ロックなし 許容荷重(kg)300 金具高さH(mm)115 取付寸法X×Y(mm)95×95 偏芯40 取付座厚さt(mm)7.5 取付座A×B(mm)122 型式USB-g型自在車 形状自在 取付座(mm)122 取付ピッチ(mm)95×95 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00486062 USB-g130 06851765 USB-g130 ウレタン車輪付自在車(USB-g型) ヨドノ ウレタン車輪付自在車(USB-g型) ヨドノ 1個 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする