ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 自在車キャスター
ウレタン車輪付自在車(USB-g型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00486096
品番
USB-g200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,875
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
155 取付ピッチP×P”:112×112 偏芯E:50 取付座厚さT:9.0 取付座寸法A:145 用途:一般用 穴径(mm):11 呼称径寸法(mm):200 車輪径(m
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
材質(車輪)
ウレタン
車輪径(Φmm)
200
取付高(mm)
255
車輪幅(mm)
42
穴径P(Φmm)
13
ロック
なし
許容荷重(kg)
500
金具高さH(mm)
155
取付寸法X×Y(mm)
112×112
偏芯
50
取付座厚さt(mm)
9
取付座A×B(mm)
145
型式
USB-g型自在車
形状
自在
取付座(mm)
145
取付ピッチ(mm)
112×112
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00486096
USB-g200
06851792
USB-g200
ウレタン車輪付自在車(USB-g型)
ヨドノ
1個
¥
21,980
税込
¥
24,178
注文コードが変更になりました。