ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 自在車キャスター
ウレタン車輪付自在車(USB-g型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00486132
品番
USB-g75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,275
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
85 取付ピッチP×P”:62×62 偏芯E:25 取付座厚さT:6.5 取付座寸法A:85 用途:一般用 穴径(mm):10 呼称径寸法(mm):75 車輪径(
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
材質(車輪)
ウレタン
車輪径(Φmm)
75
取付高(mm)
123
車輪幅(mm)
32
穴径P(Φmm)
10
ロック
なし
許容荷重(kg)
160
金具高さH(mm)
84
取付寸法X×Y(mm)
62×62
偏芯
25
取付座厚さt(mm)
6.5
取付座A×B(mm)
85
型式
USB-g型自在車
形状
自在
取付座(mm)
85
取付ピッチ(mm)
62×62
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00486132
USB-g75
06851747
USB-g75
ウレタン車輪付自在車(USB-g型)
ヨドノ
1個
¥
7,698
税込
¥
8,468
注文コードが変更になりました。