ウレタン車輪付固定車(USB-K型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00486141 品番USB-k100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,425
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

金具高さH:95 取付ピッチP:100 取付座厚さT:12.0 取付座寸法A×B: 65×130 用途:一般用 車輪径(mm):100

キャスタータイププレート式固定車キャスター 材質(車輪)ウレタン 車輪径(Φmm)100 取付高(mm)145 車輪幅(mm)32 穴径P(Φmm)11 ロックなし 許容荷重(kg)210 金具高さH(mm)95 取付寸法X×Y(mm)100 取付座厚さt(mm)12 取付座A×B(mm)65×120 型式USB-K型固定車 形状固定 取付座(mm)65×120 取付ピッチ(mm)100 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00486141 USB-k100 06851817 USB-k100 ウレタン車輪付固定車(USB-K型) ヨドノ ウレタン車輪付固定車(USB-K型) ヨドノ 1個 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする