ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 固定車キャスター
ウレタン車輪付固定車(USB-K型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00486175
品番
USB-k180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,700
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
金具高さH:140 取付ピッチP:165 取付座厚さT:12.0 取付座寸法A×B: 82×205 用途:一般用 車輪径(mm):180
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
材質(車輪)
ウレタン
車輪径(Φmm)
180
取付高(mm)
230
車輪幅(mm)
42
穴径P(Φmm)
13
ロック
なし
許容荷重(kg)
430
金具高さH(mm)
140
取付寸法X×Y(mm)
15
取付座厚さt(mm)
12
取付座A×B(mm)
82×205
型式
USB-K型固定車
形状
固定
取付座(mm)
82×205
取付ピッチ(mm)
15
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00486175
USB-k180
06851844
USB-k180
ウレタン車輪付固定車(USB-K型)
ヨドノ
1個
¥
15,980
税込
¥
17,578
注文コードが変更になりました。