ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 固定車キャスター
ウレタン車輪付固定車(USB-K型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00486184
品番
USB-k200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
金具高さH:155 取付ピッチP:168 取付座厚さT:13.0 取付座寸法A×B: 85×208 用途:一般用 車輪径(mm):200
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
材質(車輪)
ウレタン
車輪径(Φmm)
200
取付高(mm)
255
車輪幅(mm)
42
穴径P(Φmm)
13
ロック
なし
許容荷重(kg)
500
金具高さH(mm)
155
取付寸法X×Y(mm)
168
取付座厚さt(mm)
13
取付座A×B(mm)
85×208
型式
USB-K型固定車
形状
固定
取付座(mm)
85×208
取付ピッチ(mm)
168
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00486184
USB-k200
06851853
USB-k200
ウレタン車輪付固定車(USB-K型)
ヨドノ
1個
¥
17,980
税込
¥
19,778
注文コードが変更になりました。