ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 固定車キャスター
ウレタン車輪付固定車(USB-K型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00486227
品番
USB-k75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,575
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
金具高さH:85 取付ピッチP:103 取付座厚さT:7.5 取付座寸法A×B: 55×125 用途:一般用 車輪径(mm):75
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
材質(車輪)
ウレタン
車輪径(Φmm)
75
取付高(mm)
123
車輪幅(mm)
32
穴径P(Φmm)
10
ロック
なし
許容荷重(kg)
160
金具高さH(mm)
84
取付寸法X×Y(mm)
103
取付座厚さt(mm)
7.5
取付座A×B(mm)
55×125
型式
USB-K型固定車
形状
固定
取付座(mm)
55×125
取付ピッチ(mm)
103
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00486227
USB-k75
06851801
USB-k75
ウレタン車輪付固定車(USB-K型)
ヨドノ
1個
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました。