FDWX1905W-FBK【ワケあり】 47cm(18.5)型カラー液晶モニター DuraVision FDWX1905W EIZO 00486285 FDWX1905W-FBK【ワケあり】 47cm(18.5)型カラー液晶モニター DuraVision FDWX1905W EIZO 00486285 FDWX1905W-FBK【ワケあり】 47cm(18.5)型カラー液晶モニター DuraVision FDWX1905W EIZO 00486285 FDWX1905W-FBK【ワケあり】 47cm(18.5)型カラー液晶モニター DuraVision FDWX1905W EIZO 00486285 FDWX1905W-FBK【ワケあり】 47cm(18.5)型カラー液晶モニター DuraVision FDWX1905W EIZO 00486285

47cm(18.5)型カラー液晶モニター DuraVision FDWX1905W

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00486285 品番FDWX1905W-FBK【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別) アウトレット
¥89,98057,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトな筐体でラックマウントも可能なセキュリティ市場向けモニター

商品状態※理由あり(未使用・未開封) スタンドなし 付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、VESAマウント取付用ネジ(M4×12mm)×4(FDWX1905W-F)、保証書付きセットアップガイド 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)約4.1、モニター部:約2.8 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 規格FWXGA(フルワイドXGA) 消費電力(W)標準:22、節電:0.3以下 表面処理アンチグレア 接続方式DVI-D 24 ピン×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1、DisplayPort×1(HDCP対応)、HDMI×1(HDCP対応、AV入力対応) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:440×362×157、モニター部:440×261×49 最大消費電力(W)32 コントラスト比1000:1 解像度1366×768 信号ケーブルHDMI(2m) 視野角水平/垂直:170°、標準値:160° 寸法(横×縦)(mm)表示領域:409.8×230.4 走査周波数(水平)【デジタル】HDMI:15〜68kHz、DVI:31〜68kHz、DisplayPort:31〜68kHz、【アナログ】31〜81kHz 走査周波数(垂直)【デジタル】HDMI:49〜61Hz、DVI:59〜61Hz、DisplayPort:59〜61Hz、【アナログ】55〜76Hz 応答速度5ms(黒→白→黒) 同期信号セパレート 水平(ティルト)角度上30° スピーカー1W+1W 動作温度(℃)0〜40 色(本体)ブラック アズワン品番64-3803-70 取付穴ピッチ(mm)100×100、M4、深さ3.0〜11.2 表示色・階調約1677万色(8-bit対応)・256階調 バックライトLED 音声入力ステレオミニジャック×1、DisplayPort×1、HDMI×1 画素ピッチ(H×V)(mm)0.300×0.300 動作湿度(%RH)20〜80(結露なきこと) 音声出力ヘッドホン端子×1 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)300 待機時消費電力(W)0.3以下 モニターサイズ18.5型 パネル駆動方式TN VESA対応対応 角度調節
関連資料:寸法図

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする