※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
センティア銀仕様 ティースプーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00486316
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質
18-12ステンレス鋼
幅(mm)
30
全長(mm)
139
表面処理
銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上
メッキ厚(μm)
3.8
TKG品番
9-1793-0210
アーティクルNo.
10
TKG品番(2017)
6-1590-0210
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。