曜日別特売
- センティア銀仕様 オイスターフォーク TKG 00486578

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

センティア銀仕様 オイスターフォーク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00486578品番-
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
材質18-12ステンレス鋼幅(mm)27全長(mm)147表面処理銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上メッキ厚(μm)3.8TKG品番9-1793-0239アーティクルNo.53TKG品番(2017)6-1590-0239
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする