※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
マーベラス銀仕様 サービスフォーク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00487418
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
18-12ステンレス鋼
幅(mm)
47
全長(mm)
210
表面処理
銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上
メッキ厚(μm)
3.8
TKG品番
9-1792-0233
アーティクルNo.
35
TKG品番(2017)
6-1591-0233
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。