KA型アングル車輪

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00487785 品番 KA75
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
取付座A×B(mm)42×120 穴径P(Φmm)12 車輪径(Φmm)75 材質(金具)FC250 形状固定 ブレーキナシ 材質(車輪)鋳鉄(V溝) 車輪幅(mm)22 取付高(mm)81.5 金具仕上有色クロメートメッキ 取付穴ピッチ(mm)90

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00487767
2022-01-20
用途:
スライド車輪
製造業

スライドフレームの移動車輪として使用しているスペースのない中で
耐荷重もあり無事終了

1人が参考にしています
対象商品:
00487742
2021-05-27
用途:
資材コンテナ用

既存の戸車が壊れたので購入しました。問題なく使用可能でした。

対象商品:
00487733
2019-02-13
用途:
農業用の台車
農・林・水産業

価格からでは、1クラス上の大きさで安定感と耐久性の安心感がある。

1人が参考にしています
対象商品:
00487733
2017-03-30
用途:
運搬用トロッコ
建設業・工事業

値段が安いので車輪の回りが大丈夫か心配だったが、今のところ動きも順調で問題なし。

対象商品:
00487767
2016-05-23
用途:
荷物運搬用トロッコの車輪として
農・林・水産業

150Kg程度の荷物運搬トロッコの車輪として購入しましたが、転がりもスムーズでコストパフォーマンスは上々です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする