※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
リゾン テーブルナイフ(刃無)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00487838
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)
全長(mm)
243
表面処理
スペリオール・ミラー仕上
ハンドル
空洞(モナカ)
刃渡り(mm)
130
TKG品番
9-1795-0127
アーティクルNo.
30
TKG品番(2017)
6-1592-0127