曜日別特売
- リゾン銀仕様 バタースプレダー TKG 00488154

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リゾン銀仕様 バタースプレダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00488154品番-
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
材質18-12ステンレス鋼全長(mm)141表面処理銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上メッキ厚(μm)3.8刃渡り(mm)57TKG品番9-1795-0219アーティクルNo.21TKG品番(2017)6-1592-0219
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする