TKG
ウィンサム フィッシュナイフ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00488583
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)
種別
フィッシュナイフ
全長(mm)
210
表面処理
スペリオール・ミラー仕上
ハンドル
空洞(モナカ)
刃渡り(mm)
110
TKG品番
9-1794-0122
アーティクルNo.
25
TKG品番(2017)
6-1593-0122