TKG
ウィンサム銀仕様 ヒメフォーク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00488985
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質
18-12ステンレス鋼
幅(mm)
16
全長(mm)
128
表面処理
銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上
メッキ厚(μm)
3.8
TKG品番
9-1794-0218
アーティクルNo.
20
TKG品番(2017)
6-1593-0218
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。