125-08-12G クラッチ・ブレーキユニット 125-□-12G形 125-08-12G 三木プーリ 00490379

クラッチ・ブレーキユニット 125-□-12G形 125-08-12G

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード00490379品番125-08-12G
参考基準価格(税別)¥170,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・使いやすい突合せ構造の防滴型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。

サイズ8タイプ突合せ軸種類クラッチブレーキユニットトルク(N・m)動摩擦:10、静摩擦:11コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)15(at20℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする