曜日別特売
- ピガール銀仕様 フィッシュフォーク TKG 00490647

ピガール銀仕様 フィッシュフォーク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00490647品番-
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質18-8ステンレス鋼幅(mm)25全長(mm)195表面処理銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上ハンドル空洞(モナカ)メッキ厚(μm)3.8TKG品番9-1796-0223アーティクルNo.26TKG品番(2017)6-1595-0223
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする