TKG
ピガール銀仕様 テーブルフォーク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00490708
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス鋼
幅(mm)
27
全長(mm)
209
表面処理
銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上
メッキ厚(μm)
3.8
TKG品番
9-1796-0229
アーティクルNo.
31
TKG品番(2017)
6-1595-0229
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。