TKG
ピガール銀仕様 カクテルフォーク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00490787
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス鋼
幅(mm)
16
全長(mm)
132
表面処理
銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上
メッキ厚(μm)
3.8
TKG品番
9-1796-0241
アーティクルNo.
54
TKG品番(2017)
6-1595-0241
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。