※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
SA18-8ピカソ銀仕様 フィッシュナイフ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00491374
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス鋼
全長(mm)
218
表面処理
銀メッキ/ミラー仕上
メッキ厚(μm)
3.8
刃渡り(mm)
97
TKG品番
9-1798-0221
アーティクルNo.
25
TKG品番(2017)
6-1596-0221
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。