ODK-B-NO.400B 鋳鋼製クレーン用走行車輪片ボス 伊藤鋳工 00491906

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋳鋼製クレーン用走行車輪片ボス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00491906 品番ODK-B-NO.400B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥790,000
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

ギヤー(M):8 ギヤー(T):50

その他一基分(組立完成品)(駆動車(ギヤ付)2個 従動車2個) 種別ベアリング入 A440 B:220 C:80 D:120 E:148 F:72 G:80 I:215 J:12 K:88 L:60 H:16 呼び径400 ベアリングNo6316ZZ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする