RS-NO.630-250-FC-N ロープ車 伊藤鋳工 00494015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロープ車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00494015 品番RS-NO.630-250-FC-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥102,000
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

製品は、(1)全鋳放品(2)外径及びボス面加工品(軸穴末加工)(3)全加工品(ブッシュ入り完成品)の3種類ですが常備在庫は(2)外径加工品を主としています。
黒皮ボス: 軸穴径:250 ボスの長さ:163
適用するロープ径: d1:28をこえ31.5以下 JISG3525のワイヤーロープの径:30
ロープ車のピッチ円径(D2):630.5 外径(D0):699 みぞ底径(D1):599 最大幅(a):90 みぞ底半径(r):18

種別鋳放し 材質鋳鉄(FC25) 呼び径630

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする