※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)
内容量1台
口径(Φmm)50
出力(kW)0.75
注文コード00495792
品番50SQF5.75A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
自吸式なのでその都度の呼水は不要です。
バック・プル・アウト形なので配管を外さずに分解点検が出来、保守・点検が容易です。
漏れがないメカニカルシール形(SQ型)と、保守が容易なグランドパッキン形(FSQ型)の2種類のシリーズがあります。
標準付属品:共通ベース:1、相フランジ:1組、カップリングガード:1、ストレーナ:1、基礎ボルト:1組、カップリング:1組
例)吐出量(m3/min)/楊程(m)0.20/8.0、0.32/6.8