※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
口径(Φmm)40
出力(kW)3.7
注文コード00496386
品番40MS463.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
案内羽根のないダブルボリュートの採用により、揚水量の広い範囲にわたって、高い効率が得られます。
運転が安定しているので、長年の使用に耐え、不快な騒音がありません。
案内羽根のないダブルボリュートの採用により、揚水量の広い範囲にわたって、高い効率が得られます。
運転が安定しているので、長年の使用に耐え、不快な騒音がありません。
同期速度(min-1)は50Hzで1500、60Hzで1800です。
羽根車:クローズ、軸封:グランドパッキン
例)吐出量(m3/min)/楊程(m):0.10/58.0、0.20/46.0