※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
吐出し口径DA(mm)32
出力(kW)0.75
注文コード00498032
品番40×32FSS4H5.75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は吐出し口径DA・出力など20種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製なので、化学液にも使用できます。
吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。
吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。