※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
電圧(V)三相200
出力(kW)1.5
注文コード00499335
品番50LPS51.5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
接液部材料にステンレスプレス製を採用。赤水の発生を防止し、計量コンパクト設計です。
設置場所を選びません!電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外設置場所を問いません。
吸入・吐出し配管を外さず、ポンプが引き出せるインラインタイプなので配管施工、メンテナンスが容易です。
液温0〜100℃で使用可能。
使用温度範囲が広いので幅広い用途で使用できます。