ICOM(アイコム)
ICOM(アイコム)の トランシーバー
ICOM(アイコム)の オプション トランシーバー
ICOM(アイコム)の イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
サブチャンネルPTT機能対応タイピン型マイクロホン(2.5Φイヤホン別売り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00499680
品番
HM-238LS【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,798
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
3つのPTTスイッチを備え、サブチャンネルPTT機能に対応
防水仕様(イヤホンジャックを除く)
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
コネクタ形状
マイク:2ピンスリムL型コネクター
イヤフォンジャック
Φ2.5mm 3極
ケーブル長(m)
約1
防水性
IP54(イヤホンジャック部は除く)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。