※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
SA18-8 テーブルナイフ(刃付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00505672
品番
-
販売期限:
2026年3月30日まで
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス鋼
全長(mm)
228
質量(g)
50
ハンドル
空洞(モナカ)
刃渡り(mm)
98
TKG品番
9-1807-0127
TKG品番(2017)
6-1604-0127