458-25-14-96V-60JIS 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-14-96V-60JIS 三木プーリ 00506165

458-25-14-96V-60JIS 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-14-96V-60JIS 三木プーリ 00506165
458-25-14-96V-60JIS 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-14-96V-60JIS 三木プーリ 00506165

無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-14-96V-60JIS

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード00506165品番458-25-14-96V-60JIS
参考基準価格(税別)¥1,080,000販売価格(税込)¥1,128,498
販売価格(税別)
1,025,907

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。

付属品取付けフランジサイズ25規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴15 (E9:+0.075/+0.032)トルク(N・m)静摩擦Ts:400コイル抵抗(Ω)84(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)110(at20℃)コイル電流(A)1.14(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする