458-20-15-24V-45DIN 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-15-24V-45DIN 三木プーリ 00506881

458-20-15-24V-45DIN 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-15-24V-45DIN 三木プーリ 00506881
458-20-15-24V-45DIN 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-15-24V-45DIN 三木プーリ 00506881

無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-15-24V-45DIN

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード00506881品番458-20-15-24V-45DIN
参考基準価格(税別)¥641,000販売価格(税込)¥669,785
販売価格(税別)
608,895

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。

付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ20規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴14 (P9: -0.018/-0.061)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)5.8(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)100(at20℃)コイル電流(A)4.14(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする