オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00507674
品番
2IK6RA-A
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
出力(kW)
0.006
電圧(V)
100
電源
単相
種類
インダクションモーター
シャフト形状
丸シャフト
ギアヘッド取付角寸法(mm)
60