4lK25GN-AUL インダクションモーター オリエンタルモーター 00507945

インダクションモーター

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台電圧(V)100・115注文コード00507945品番4lK25GN-AUL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,150

コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。

電圧(V)100・115電源単相適合ギヤヘッド/4GN周波数(Hz)50/60出力(W)25極数4シャフトGN歯切りコンデンサ容量(μF)6モータータイプインダクションモーターギアヘッド取付角寸法(mm)80配線方式リード線、規格認定モーター(UL)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00507927
2024-02-05
用途: そば製粉機の篩 駆動に使用
農・林・水産業

ギヤヘッドとセットで購入しました。注文して早い納品に助かりました。
使用後3か月経つが、順調です。

1が参考にしています
対象商品 : 00507997
2023-08-02
用途: 端面研磨機用に

交換時、いつもこのメーカーを使ってます。ギヤヘッド4GN12.5Kと一緒に使ってます。
モノタロウで購入出来て助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 00507927
2020-03-04
用途: 生ごみ処理機
運輸・通信業

生ゴミ処理機についていた中国製のモーターが故障したので、このモーターと4GN180Kギヤーとセットで使用、今のところ順調に稼働しております。音も以前よりも静かになった感じですね。コードが中国製では3本ですが、こちらのモーターは4本線なので電気に詳しくない方はやめておいた方が良いかと思います。付属のコンデンサは使用していません。

1が参考にしています
対象商品 : 00507927
2017-03-16
用途: 電動石臼を作っています。
ヒロ機電サービス

一定負荷に対し、モーター表面温度も低く抑えられています。トップクラスと思います。安心して採用していますが価格が少し高いです。

1が参考にしています
対象商品 : 00507954
2016-08-30
用途: 自動現像機のメンテナンス
有限会社ジェイ企画

対象の機械が古いので元の部品は廃版です、同等品をメーカーカタログで確認しましたが発注方法が面倒でモノタロウで検索したらギアボックスとセットで見つかり購入しました、1日で入荷したので翌日には修理完了で喜ばれましたもちろん品質は本来のメーカー品なので満生問題もなしです。

対象商品 : 00507972
2017-03-13
用途: 本の搬送
製造業

機械メーカーに在庫がなく、モノタロウさんにあって助かりました。安価で問題なく作動しております。

対象商品 : 00507972
2014-06-14
用途: テスト用

特に問題なく使用できています。

対象商品 : 00508006
2013-03-18
用途: 攪拌機

ギヤヘッド付きの攪拌機として使用しています。
数回更新して使用していますが 短納期、機種豊富な点に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする