インダクションモーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00508033 品番4IK25RGN-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

適用ギヤヘッド:4GN

出力(kW)0.025 電圧(V)100 電源交流 種類インダクションモーター シャフト形状GN歯切り ギアヘッド取付角寸法(mm)80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00508033 4IK25RGN-A 35393337 4IK25RGN-AW2J 画像準備中 インダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mm オリエンタルモーター 1台 9,998 税込10,998 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする