オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00508042
品番
4IK25RGN-C
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適用ギヤヘッド:4GN
出力(kW)
0.025
電圧(V)
200
電源
交流
種類
インダクションモーター
シャフト形状
GN歯切り
ギアヘッド取付角寸法(mm)
80