オリエンタルモーター
インダクションモーター
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00508103
品番
5IK40A-A
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.04
電圧(V)
100
電源
単相
種類
インダクションモーター
シャフト形状
丸シャフト
ギアヘッド取付角寸法(mm)
90