インダクションモーター

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 電源三相 電圧(V)380・440 注文コード00508243 品番5IK40GN-UT2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,900
この商品は電源・電圧など10種類から選べます 他の種類を見る

コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。

電圧(V)380・440 電源三相 適合ギヤヘッド/5GN 周波数(Hz)50/60 タイプ端子箱付 出力(W)40 極数4 シャフトGN歯切り モータータイプインダクションモーター ギアヘッド取付角寸法(mm)90 配線方式端子箱付 ファン-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00508216
2017-06-16
用途:
機械部品

商品については問題なし
何回もリピートで購入しています
納期が9日となっているので
もう少し早くなるとありがたいです

対象商品:
00508216
2016-07-13
用途:
部品交換

到着までに若干時間はかかりますが
製品は問題なく何回もリピート購入しています

対象商品:
00508207
2015-06-08
用途:
木工機械
湘南機器サービス 様

コンパクトで運転音も静かで最高!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする