オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00508304
品番
5IK40RGN-C
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
適用ギヤヘッド:5GN
出力(kW)
0.04
電圧(V)
200
電源
単相
種類
インダクションモーター
シャフト形状
GN歯切り
ギアヘッド取付角寸法(mm)
90