曜日別特売
180-16-011-132 クラッチ・ブレーキユニット 180形(密閉形) 180-16-011-132 三木プーリ 00508448

180-16-011-132 クラッチ・ブレーキユニット 180形(密閉形) 180-16-011-132 三木プーリ 00508448
180-16-011-132 クラッチ・ブレーキユニット 180形(密閉形) 180-16-011-132 三木プーリ 00508448

クラッチ・ブレーキユニット 180形(密閉形) 180-16-011-132

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード00508448品番180-16-011-132
参考基準価格(税別)¥532,000販売価格(税込)¥555,889
販売価格(税別)
505,354

・クラッチとブレーキを組み合わせた突合せ軸形のユニットです。密閉構造(JP44)なので、対環境性が抜群です。クラッチとブレーキのトルクの干渉がない、空隙調整が簡単など、多くの特徴をそなえたユニットです。対環境性抜群・密閉構造(JP44 JIS C4004-1980)であるため、水・油・粉塵などの悪環境に対応できます。高トルク・コンパクトなボディに大きなトルク。トルクは同社比50%アップです。確実な動作・クラッチおよびブレーキ用アーマチュアを共通の1枚に集約しました。切換えの干渉がありません。手軽な空隙調整・空隙調整は、ボルトを緩め、リングをまわすだけで終了します。従来までのユニットの分解による空隙調整は不要です。取付け自由・取付け足位置を変えると、端子箱は上下左右思いのままです。心高も、高低2種類が選択可能です。

サイズ16本体寸法(mm)A1:190、A2:185、B1:223トルク(N・m)動摩擦Td:120コイル抵抗(Ω)クラッチ:15(at20℃)コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)クラッチ:50(at20℃)、ブレーキ:38(at20℃)コイル電流(A)クラッチ:2.08(at20℃)、ブレーキ:1.58(at20℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする