オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00508611
品番
5IK90A-SMF2
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥25,880
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.09
電圧(V)
200
電源
三相
種類
インダクションモーター
周波数(Hz)
50/60
シャフト形状
丸シャフト
ギアヘッド取付角寸法(mm)
90