3RK15GN-AMUL レバーシブルモーター オリエンタルモーター 00509056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レバーシブルモーター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00509056 品番3RK15GN-AMUL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,550
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 適用ギアヘッド:3GN

出力(W)15 電圧(V)100/115 電源単相 モータータイプレバーシブルモーター モーター取付角寸法(mm)70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00509031
2021-06-26
用途:
機械の駆動用
製造業

回転数等仕様どおりの動作をするので正確性に優れています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする