オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの レバーシブルモーター
レバーシブルモーター
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00509722
品番
5RK90GU-AMF2
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 適用ギアヘッド:5GU
質量(kg)
3.9
出力(kW)
0.09
種類
レバーシブルモーター
周波数(Hz)
50/60
ブレーキ有無
無励磁作動型電磁ブレーキ付
電圧(V)
100
電源
単相
定格時間(分)
30
シャフト形状
GU歯切り
ギアヘッド取付角寸法(mm)
90
配線方式
リード線