曜日別特売
- SA18-8セピア グレープフルーツスプーン TKG 00512365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SA18-8セピア グレープフルーツスプーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00512365
品番
-
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
¥419
材質
SUS304
幅(mm)
25
全長(mm)
148
質量(g)
24
TKG品番
9-1790-0410
TKG品番(2017)
6-1614-0110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする