クランプ BKモデル BK-18

商品レビューを投稿する
99日以内出荷返品不可 99日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00512709 品番BK-18
参考基準価格(税別)¥7,460 販売価格(税込) ¥7,795
販売価格(税別)
7,086
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.16 寸法A(mm)49 寸法F(mm)8.5 寸法D(mm)45 寸法E(mm)90 寸法B(mm)30 寸法C(mm)68 モデルBR 適合ユニットDK-□-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする