三木プーリ
三木プーリの 足場周辺機器
三木プーリの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
三木プーリの 防振ゴム・パッドその他
クランプ BRモデル BR-11
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00512745
品番
BR-11
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,717
販売価格(税別)
¥
2,470
バスケットに入れる
寸法A(mm)
20
寸法F(mm)
2
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
37
寸法T(mm)
0.03
モデル
BR
適合ユニット
DR-□-11