5GN9K ギヤヘッド オリエンタルモーター 00514166 5GN9K ギヤヘッド オリエンタルモーター 00514166 5GN9K ギヤヘッド オリエンタルモーター 00514166

ギヤヘッド

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00514166 品番 5GN9K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
減速比9 用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 質量(kg)1.5 種類ボールベアリングタイプ シャフトGN歯切り 寸法L1(mm)42 モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)90

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
機械修理

機械修理に購入、使用しました。
メーカー品なので全く問題ありません。

2024-11-27
用途:
装置組み込み
長崎工業所 様

メーカーでは在庫無しでしたが、モノタロウさんで在庫あり助かりました。

対象商品:
00513895
2021-12-22
用途:
カイロプラクティックの治療器のメンテナンス
株式会社 すまいるはぁと1 様

古いギアヘッドを長年使っていたので、動作音が静かになり大満足です。

対象商品:
00514166
2020-07-31
用途:
機械組付け
マキテック 様 (製造業)

ボディカラーを、ホワイト・シルバー等の配色を増やして欲しい、ネームプレートを反対側にも欲しい

2人が参考にしています
対象商品:
00513956
2017-03-02
用途:
播種機の修理と増速
農・林・水産業

同メーカーの同じ規格と思える物を探すことができました

1人が参考にしています
対象商品:
00513922
2014-05-01
用途:
機械改造に使いました。
サトウ精工 様

機械改造に使いました。

大変良い結果が得られました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする