TKG
禅シリーズ ケーキ&ヒメフォーク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00514474
品番
-
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
材質
ステンレス
種別
ケーキ&ヒメフォーク
全長(mm)
133
仕上
オールサテン仕上
TKG品番
9-1825-0205
TKG品番(2017)
6-1624-0105