48130700 かゆスプーン 福井クラフト 00515366

かゆスプーン

(5件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
スカイブルー
内容量1個注文コード00515366品番48130700
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
食器の種類和食器材質アクリル製種別かゆスプーン全長(mm)195スカイブルー耐熱温度(℃)80TKG品番9-1827-2001TKG品番(2017)6-1626-2001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-10
用途: 丼物やカレーに使用
株式会社だんだんどうも飲食業

厚さも薄く食べやすいです、色によって値段が違う点は残念でしたがとても良い商品です、

対象商品 : 00515314
2023-08-08
用途: スープを飲んだり、カレーライスを食べる時に使用している。
株式会社中六卸売・小売業

金属臭くなく、軽くて、口当たりも良くとても使いやすい。

対象商品 : 00515375
2020-12-30
用途: 食事中
自動車・二輪車・自転車関連業

青いスプーンが 欲しくて 購入しました。
お粥以外でも 使ってます。

対象商品 : 00515323
2018-06-14
用途: 普段使いに
その他業種

とても持ち易くオシャレです。
カレー、甘味、ピラフ等々、何にでも使用可能かと思います。
スタイリッシュでありながら曲線使いをバランス良く施し手触りもとても感触良いです。銀のスプーンの冷たい感触とは違い、時には手に温かい感触も気分転換になります。普段使いだけでなく、お客様使いでセットしても違和感なく使えるかなーと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 00515314
2018-05-28
用途: 食事の時
運輸・通信業

前からほしいと思っていましたが(親子丼や牛丼がとても食べやすい)、なかなか見つからなくやっと購入できました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする