曜日別特売
BH39 水牛角 ディナースプーン アクシア・プランニング 00515865

水牛角 ディナースプーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00515865
品番
BH39
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

口当たりの良さは自然素材の魅力です。食卓にやさしさと彩りを添えてくれます。

種別
ディナースプーン
材質
水牛角
全長(mm)
170
質量(kg)
0.021
色
茶
TKG品番
9-1822-1201
TKG品番(2017)
6-1628-1301
食器の種類
和食器
注意
※商品はすべて手作りですので、形・色・寸法に多少の相違があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする