BHS4 水牛角 ミニスプーン アクシア・プランニング 00515935

水牛角 ミニスプーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00515935品番BHS4
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

口当たりの良さは自然素材の魅力です。食卓にやさしさと彩りを添えてくれます。

食器の種類和食器材質水牛角種別ミニスプーン全長(mm)70質量(kg)0.003TKG品番9-1822-1501TKG品番(2017)6-1628-1901
注意
※商品はすべて手作りですので、形・色・寸法に多少の相違があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする